Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Atornillador Eléctrico 384 B

Atornillador para cartón yeso 384 B
ATORNILLADOR DRYWALL 600W 1/4"

Nº de art. 5707000600
EAN 4099618056048

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Atornillador Eléctrico 384 B

Nº de art. 5707000600

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atornillador eléctrico con potente motor de 600W e inserción hexagonal de 1/4”.

Ergonómica y de fácil uso


  • Empuñadura ergonómica anti deslizante.

  • Posee clip de sujecion para el cinturón para su facil transporte cuando no está en uso.

  • Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.

  • Reversible mediante palanca en el gatillo de la herramienta para un cambio rápido y sencillo de atornillado a destornillado.

  • Regulador de profundidad de atornillado en el cabezal para tener máximo control al atornillar materiales con espesores finos o frágiles.

  • Peso 1.8 Kg

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Especialmente diseñado para montaje y ensamblado de placas de cartón-yeso.

Potencia de salida

600 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-45000 1/min

Dispositivo portaherramientas

1/4 pulg. Hex. Uni

Longitud x altura

32 x 8 cm

Peso de la máquina

1.8 kg

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

TORN. DRYWALL P.FINA NEGROS 3,5X55MM

x 500 unid.

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7

Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
x 12 unid.